그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 연기 감지기 |
대기 속도 | 100 ~ 4000 FPM |
경보 전류 | 100mA |
주변 온도. 범위 | -4 ~ 158 F |
깊이 | 2-1 / 2 " |
마감재 | 백 |
습도 범위 | 0에서 95 % RH까지 |
길이 | 14.375 " |
설치 | 도관 |
필요한 수 | 1 |
타입 | 방수, 광전 |
전압 | 24VDC / 24VAC / 120VAC |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8531100025 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.