그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 어셈블리 |
색상 | 빨강, 파랑 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
길이 | 144 " |
수나사 (인치) | 1 / 2-14 |
자재 | 나일론 |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 200도 |
타입 | 12 "피그 테일이있는 코일, 쌍, 빨간색 / 파란색 |
사용 압력 | 225의 PSI |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 4009120020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
15CA48-12 | 48 "피그 테일이있는 코일, 쌍, 빨간색 / 파란색 | ₩ 239,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.