항목 | 글루건 |
먹이 | 트리거 |
함수 | 중간 부피 응용 분야, 최대 5.5lb / hr까지 녹습니다. |
접착제 스틱 용량 | 7 / 16 " |
온도 운영. | 400도 F |
산출 | 5.5 파운드 / 시간 |
크기 | 7 / 16 " |
스위치 유형 | ON / OFF |
도구 길이 | 9" |
도구 무게 | 1.3의 파운드 |
타입 | 핫멜트 |
전압 | 110 |
와트 | 180 |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8516790000 |
프로덕트 | 모델 | 함수 | 온도 운영. | 산출 | 크기 | 도구 길이 | 도구 무게 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO2-220 | 대용량 응용 분야, 최대 8lb / hr까지 녹습니다. | 화씨 220도 ~ 400도 | 8 파운드 / 시간 | 7/16 인치, 1/2 인치, 0.45 인치, 0.43 인치 | 10.5 " | 1.45의 파운드 | 220 | ₩ 416,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.