그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | FRP 계단 코 |
색상 | 검정 |
깊이 | 3" |
설치 방법 | 접착제 또는 패스너 |
입술 높이 | 1" |
자재 | 유리 섬유 |
두께 | 3 / 16 " |
트레드 패턴 | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 두께 | 트레드 패턴 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9N12003X002408H | 노란색 | 3 / 16 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 24 " | ₩ 88,305 | |
9N12003X003608H | 노란색 | 3 / 16 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 36 " | ₩ 122,412 | |
9N12003X004808H | 노란색 | 3 / 16 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 48 " | ₩ 162,627 | |
9N12003X006008H | 노란색 | 3 / 16 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 60 " | ₩ 203,735 | |
9N12003X002408M | 노란색 | 5 / 32 " | 중간 그릿 코팅 | 24 " | ₩ 74,375 | |
9N12003X003608M | 노란색 | 5 / 32 " | 중간 그릿 코팅 | 36 " | ₩ 122,412 | |
9N12003X004808M | 노란색 | 5 / 32 " | 중간 그릿 코팅 | 48 " | ₩ 162,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.