SURE-FOOT 85708EM 마스터 스톱 익스트림 그립 PSA 테이프 PK24
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마스터 스톱 익스트림 그립 PSA 테이프 |
색상 | 안전 노란색 |
깊이 | 6" |
설치 방법 | 점착제 |
자재 | 감압 성 접착제 |
두께 | 3 / 64 " |
트레드 패턴 | 중간 그릿 코팅 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 5.44 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 두께 | 트레드 패턴 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84408EC | 안전 노란색 | 3" | 7 / 64 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 24 " | ₩ 315,892 | ||
84708EC | 안전 노란색 | 6" | 7 / 64 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 24 " | ₩ 585,672 | ||
85708EC | 안전 노란색 | 6" | 7 / 64 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 36 " | ₩ 888,790 | ||
84408EM | 안전 노란색 | 3" | 3 / 64 " | 중간 그릿 코팅 | 24 " | ₩ 301,490 | ||
84708EM | 안전 노란색 | 6" | 3 / 64 " | 중간 그릿 코팅 | 24 " | ₩ 598,237 | ||
84419EC | 검정 | 3" | 7 / 64 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 24 " | ₩ 304,272 | ||
84719EC | 검정 | 6" | 7 / 64 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 24 " | ₩ 618,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.