항목 | 내부 파이프 렌치 |
생산 능력 | 1 / 2 " |
건설 | 합금강 |
높이 | 7.5 " |
육각 크기 | 0.5 " |
길이 | 1.05 " |
자재 | 합금강 |
전체 길이 | 3.25 " |
파이프 용량 | 1 / 2 " |
크기 | 1 / 2 " |
소켓 크기 | 1 / 2 " |
타입 | 내부 파이프 |
UPC | 017197052125 |
부피 무게 | 0.657 |
폭 | 3.3 " |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 21.72 |
선박 폭 (cm) | 9.53 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.