Super-strut S251-18hdg | 채널 브래킷, 용융 아연도금 | Raptor Supplies 대한민국

SUPER-STRUT S251-18HDG 채널 브래킷, 용융 아연도금

항목: CF4YMP 모델: S251-18HDG
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목브라켓
각도90 학위
마감재 용융 아연 도금
높이6-1 / 4 "
길이18 "
자재강철
구멍 수2

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델마감재 높이길이자재구멍 수가격
SUPER-STRUT S-217HDG 채널 브래킷, 용융 아연 도금 | CF4XZD S-217HDG용융 아연 도금--강철---
RFQ
SUPER-STRUT S205 채널 브래킷, 90도 | CF4XZH S205금 아연 도금-10-1 / 2 "강철-1-5 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT S204 채널 브래킷, 90도 | CF4XZL S204금 아연 도금-8-1 / 2 "강철-1-5 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT S201L-12 채널 브래킷, 왼손, 90도 | CF4XZM S201L-12---강철---
RFQ
SUPER-STRUT Q256 채널 브래킷 | CF4XZN Q256---강철---
RFQ
SUPER-STRUT Q255 채널 브래킷 | CF4XZP Q255---강철---
RFQ
SUPER-STRUT S247 채널 브래킷 | CF4YCT S247금 아연 도금5-7 / 8 "-강철4--
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SUPER-STRUT S251-18HDG 채널 브래킷, 용융 아연도금