SUPER-STRUT H104-1/4X6-B 나사봉, 1/4 x 6인치 크기, 검정색
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드로드 |
마감재 | 검정 |
내부 치수 | 72 x 25 x .25 |
길이 | 10 " |
자재 | 강철 |
크기 | 1 / 4 " |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 마감재 | 길이 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H104-3/8X12EG | - | 전기 아연 도금 | 10 " | 강철 | 3 / 8 " | - | RFQ
|
H104-1/2X12SS | 1 / 2 " | - | 12 " | 스테인리스 강 | 1 / 2-12 | - | RFQ
|
H104-1/2X12EG | - | 전기 아연 도금 | 12 " | 강철 | 1 / 2-12 | - | RFQ
|
H104-1/2X12B | - | 검정 | 4" | 강철 | 1 / 2 " | - | RFQ
|
H104-1/2X12 | 1 / 2 " | 금 아연 도금 | 12 " | 강철 | 1 / 2-12 | - | RFQ
|
H104-1/2X10 | 1 / 2 " | 금 아연 도금 | 10 " | 강철 | 1 / 2-10 | - | RFQ
|
H104-3/4X6EG | - | 전기 아연 도금 | 6" | 강철 | 3 / 4-6 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.