그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 |
색상 | 은 |
깊이 | 1.625 " |
마감재 | 사전 아연 도금 |
계량기 | 12 |
구멍 크기 | 9/16" X 1-1/8" |
구멍 간격 | 2 "중앙에서 중앙 |
길이 | 5ft. |
자재 | 강철 |
크기 | 1-5/8" x 1-5/8" |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
폭 | 1.62 " |
선박 중량 (kg) | 3.71 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
A.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 계량기 | 길이 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-500SS ST4 120.00 | 1.62 " | 은 | 13 / 16 " | 스테인리스 강 | 14 | 10ft. | 강철 | 1-5/8" x 13/16" | ₩ 252,122 | RFQ
| |
FS-200SS ₩ 120.00 | 1.62 " | 덴탈 | 1.625 " | 금 아연 도금 | 12 | 10ft. | 강철 | 1-5/8" x 1-5/8" | ₩ 144,287 | RFQ
| |
FS-200SS ST4 120.00 | 1.62 " | 은 | 1.625 " | 스테인리스 강 | 12 | 10ft. | 304 스테인레스 스틸 | 1-5/8" x 1-5/8" | ₩ 385,927 | RFQ
| |
FS-500SS ₩ 120.00 | 1.62 " | 덴탈 | 13 / 16 " | 금 아연 도금 | 14 | 10ft. | 강철 | 1-5/8" x 13/16" | ₩ 122,535 | RFQ
| |
FS-200SS PG 120.00 | 1.62 " | 은 | 1.625 " | 사전 아연 도금 | 12 | 10ft. | 강철 | 1-5/8" x 1-5/8" | ₩ 148,925 | RFQ
| |
FS-500SS PG 120.00 | 1.62 " | 은 | 13 / 16 " | 사전 아연 도금 | 14 | 10ft. | 강철 | 1-5/8" x 13/16" | ₩ 91,577 | RFQ
| |
FS-500SS ₩ 120.00 | 1.62 " | 초록색 | 13 / 16 " | 코팅 된 우레탄 분말 | 14 | 10ft. | 강철 | 1-5/8" x 13/16" | ₩ 108,325 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.