SUPER-STRUT CPC250 파이프 클램프, EMT 강성, 2-1/2인치 크기

항목: CF6APA 모델: CPC250
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 클램프
마감재 전기 아연 도금
자재강철
맥스. 클램프 직경3.06 "
최소 클램프 직경2.576 "

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델마감재 자재맥스. 클램프 직경최소 클램프 직경크기가격
SUPER-STRUT CPC025AL 케이블 파이프 클램프, 1/4인치 크기, 알루미늄 | CF4XVM CPC025AL-알루미늄----
RFQ
SUPER-STRUT CPC400AL 케이블 파이프 클램프, 4인치 크기, 알루미늄 | CF4XWY CPC400AL-알루미늄----
RFQ
SUPER-STRUT CPC350AL 케이블 파이프 클램프, 3.5인치 크기, 알루미늄 | CF4XWZ CPC350AL-알루미늄----
RFQ
SUPER-STRUT CPC300AL 케이블 파이프 클램프, 3인치 크기, 알루미늄 | CF4XXA CPC300AL-알루미늄----
RFQ
SUPER-STRUT CPC250AL 케이블 파이프 클램프, 2.5인치 크기, 알루미늄 | CF4XXB CPC250AL-알루미늄----
RFQ
SUPER-STRUT CPC200AL 케이블 파이프 클램프, 2인치 크기, 알루미늄 | CF4XXC CPC200AL-알루미늄----
RFQ
SUPER-STRUT CPC150AL 케이블 파이프 클램프, 1.5인치 크기, 알루미늄 | CF4XXD CPC150AL-알루미늄----
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SUPER-STRUT CPC250 파이프 클램프, EMT 강성, 2-1/2인치 크기