항목 | 채널 U 피팅 |
자재 | 강철 |
크기 | 1" |
폭 | 3-3 / 8 " |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 자재 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C708U-1-1/2EG | - | 강철 | 1 1/2파운드 | 3-15 / 16 " | - | RFQ
|
C708U-1-1/4EG | - | 강철 | 1 1/4파운드 | 3-11 / 16 " | - | RFQ
|
C708U-1EG | - | 강철 | 1" | 3-3 / 8 " | - | RFQ
|
C708U-3/4EG | - | 강철 | 3 / 4 " | 3-1 / 16 " | - | RFQ
|
C708U-1/2EG | - | 강철 | 1 / 2 " | 2-7 / 8 " | - | RFQ
|
C708U-1-SS6 | - | 스테인리스 강 | 1" | - | - | RFQ
|
C708U-6 | - | 강철 | 6 | 9-15 / 16 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.