SUPER-STRUT B1200-20-HDG 채널, 용융 아연도금
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 |
깊이 | 13 / 16 " |
마감재 | 용융 아연 도금 |
계량기 | 12 |
내부 치수 | 240x1.625x812 |
길이 | 20 피트 |
자재 | 강철 |
폭 | 1-5 / 8 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 계량기 | 길이 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200 ₩120.00 | 1.62 " | 덴탈 | 1.625 " | 금 아연 도금 | 12 | 10ft. | 강철 | 1-5/8" x 1-5/8" | ₩ 156,415 | RFQ
| |
FS-500 ST4 120.00 | 1.62 " | 은 | 13 / 16 " | 스테인리스 강 | 14 | 10ft. | 강철 | 1-5/8" x 13/16" | ₩ 230,720 | RFQ
| |
FS-500 ₩120.00 | 1.62 " | 덴탈 | 13 / 16 " | 금 아연 도금 | 14 | 10ft. | 강철 | 1-5/8" x 13/16" | ₩ 107,187 | RFQ
| |
FS-200 ST4 120.00 | 1.62 " | 은 | 1.625 " | 스테인리스 강 | 12 | 10ft. | 304 스테인레스 스틸 | 1-5/8" x 1-5/8" | ₩ 681,222 | RFQ
| |
FS-200 PG 120.00 | 1.62 " | 은 | 1.625 " | 사전 아연 도금 | 12 | 10ft. | 강철 | 1-5/8" x 1-5/8" | ₩ 141,452 | RFQ
| |
FS-500 PG 120.00 | 1.62 " | 은 | 13 / 16 " | 사전 아연 도금 | 14 | 10ft. | 강철 | 1-5/8" x 13/16" | ₩ 87,027 | RFQ
| |
FS-500GR 120.00 | 1.62 " | 초록색 | 13 / 16 " | 코팅 된 우레탄 분말 | 14 | 10ft. | 강철 | 1-5/8" x 13/16" | ₩ 96,390 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.