항목 | 채널 평판 |
색상 | 은 |
깊이 | 3-1 / 2 " |
마감재 | 전기 아연 도금 |
자재 | 냉간 성형 강철 |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 4 홀, 티 |
폭 | 5.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
AB-220SS | - | 스테인리스 강 | 5-3 / 8 " | - | RFQ
|
AB220SS-316 | - | 스테인리스 강 | 5-3 / 8 " | - | RFQ
|
AB220-HDG | - | 강철 | 1-5 / 8 " | - | RFQ
|
AB220-GR | 녹색 우레탄 분말 | 강철 | 1-5 / 8 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.