항목 | 채널 앵글 브래킷 |
색상 | 덴탈 |
깊이 | 2-1 / 4 " |
마감재 | 금 아연 도금 |
자재 | 열연 탄소강 |
두께 | 1/4 |
타입 | 90도, 3 개의 구멍 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 자재 | 두께 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB299 | 덴탈 | 2" | 금 아연 도금 | 열연 탄소강 | 1/4 | 90도, 2 개 구멍 (탭 포함) | 1.62 " | ₩ 14,560 | ||
X201 | 덴탈 | 4-7 / 8 " | 금 아연 도금 | 열연 탄소강 | 1/4 | 90도, 길이 조절 가능한 슬롯 | 1.88 " | ₩ 17,535 | ||
X299 | 덴탈 | 2-5 / 8 " | 금 아연 도금 | 열연 탄소강 | 1/4 | 90도, 짧은 조절 식 슬롯 | 1.62 " | ₩ 13,300 | ||
AB225 | 덴탈 | 3-1 / 2 " | 금 아연 도금 | 열연 탄소강 | 1/4 | 45도, 급성 | 2 1 / 2 " | ₩ 11,760 | ||
AB227 | 덴탈 | 3" | 금 아연 도금 | 열연 탄소강 | 1/4 | 45도, 둔기 | 2 5 / 16 " | ₩ 11,760 | ||
AB202 | 덴탈 | 2" | 금 아연 도금 | 열연 탄소강 | 1 / 4 " | 90도, 2 개의 구멍 | 1.62 " | ₩ 7,525 | ||
AB205 | 덴탈 | 3-1 / 2 " | 금 아연 도금 | 열연 탄소강 | 1 / 4 " | 90도, 4 개의 구멍 | 4.12 " | ₩ 17,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.