그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 안전 엔드 캡 |
폐쇄 재료 | 네오프렌 |
색상 | 백 |
깊이 | 1-1 / 4 " |
마감재 | 그린 |
길이 | 1.625 " |
자재 | 네오프렌 |
타입 | A 시리즈 채널과 함께 사용 |
폭 | 1.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 804 네오프 WH | 백 | 0.81 " | 그린 | 1.25 " | B 시리즈 채널과 함께 사용 | 1.63 " | ₩ 117,355 | |
B804CEG | - | - | 전기 아연 도금 | - | - | - | - | RFQ
|
B804C | - | - | 금 아연 도금 | - | - | - | - | RFQ
|
C804CEG | 은 | - | 전기 아연 도금 | - | - | - | - | RFQ
|
C804C | - | - | 금 아연 도금 | - | - | - | - | RFQ
|
A809-3 / 4 | - | - | 금 아연 도금 | - | - | - | - | RFQ
|
A804-HDG | - | - | 용융 아연 도금 | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.