그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 파이프 클램프 |
케이블 범위 | 1.508 ~ 1.660 인치 |
색상 | 덴탈 |
깊이 | 1.25 " |
EMT 크기 | 1-1 / 4 인치 |
마감재 | 금 아연 도금 |
자재 | 열연 탄소강 |
고정 / 파이프 크기 (인치) | 1-1/4 |
두께 | 14가. |
타입 | 범용, OD 1.508 - 1.660, 하중 설계 800 Lbs. |
UPC | 616013143681 |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이블 범위 | 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
703 1 / 2 | 0.706 ~ 0.840 인치 | 16가. | 범용, OD 0.706 - 0.840, 하중 설계 400 Lbs. | ₩ 30,327 | ||
703 3 / 4 | 0.932 ~ 1.050 인치 | 14가. | 범용, OD 0.932 - 1.050, 하중 설계 550 Lbs. | ₩ 34,737 | ||
703 1 | 1.163 ~ 1.315 인치 | 14가. | 범용, OD 1.163 - 1.315, 하중 설계 550 Lbs. | ₩ 46,515 | ||
703 1 1 / 2 | 1.738 ~ 1.900 인치 | 14가. | 범용, OD 1.738 - 1.900, 하중 설계 800 Lbs. | ₩ 71,942 | ||
703 2 | 2.195 ~ 2.375 인치 | 14가. | 범용, OD 2.195 - 2.375, 하중 설계 800 Lbs. | ₩ 68,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.