항목 | 소형 데이터 로거 |
정확성 | +/- 1도 F 온도, +/- 2 % RH |
배터리 수명 | 6 년 |
와 호환 | 윈도우 2000, XP, Vista |
깊이 | 0.5 " |
높이 | 3" |
인터페이스 | USB |
상대 습도 범위 | 0 %까지 99 |
샘플 포인트 저장 | 21 KB |
온도. 범위 | -40도 ~ 158도 |
시간 간격 | 1 초 ~ 18 시간 |
타입 | 온도 및 습도 |
UPC | 094706310853 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 9025801000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 깊이 | 높이 | 항목 | 온도. 범위 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL300T | +/- 1도 F | 1.5 " | 0.5 " | 미니 데이터 로거 | -40도 ~ 160도 | 온도 | 3" | ₩ 163,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.