항목 | 고압 스위치 |
닫기 (PSI) | 475 |
Enclosure | NEMA 1 |
함수 | 압축기 보호 |
설치 | 원격수행 |
개방 (PSI) | 600 |
압력 연결 | 1/4 "암 SAE |
범위 | 0 ~ 650 psi |
다시 쓰기 | 자동차 |
스위치 동작 | 고압에서 열립니다 |
스위치 유형 | SPST |
타입 | SPST |
UPC | 687152206100 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | CN |
A. SPST 스위치에는 토글 스위치와 푸시버튼 스위치의 두 가지 주요 유형이 있습니다. 토글 스위치에는 회로를 켜거나 끄기 위해 위아래로 움직일 수 있는 레버가 있습니다. 푸시 버튼 스위치에는 회로를 켜거나 끄기 위해 눌러야 하는 버튼이 있습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.