항목 | 라인 전원 메그옴미터 |
디스플레이 | LED |
절연 저항 범위 | 20 ~ 1000M 옴 |
출력 테스트 전압 | 500 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | CN |
A. 예, M500 절연 저항계는 절연을 테스트하는 권선을 통해 낮은 암페어의 고전압 스파이크를 보냅니다. 따라서 스크롤 압축기에서도 작동합니다.
A. 예, 3상 장치의 경우 하나의 테스트 리드를 장치의 섀시에 연결하고 두 번째 테스트 리드를 모터 단자에 연결합니다. 각 단계에 대해 연결을 반복합니다.
A. 모터/압축기 또는 테스트 대상에 고전압 신호를 전송하여 매우 높은 저항값을 측정합니다.
A. 2메그옴 미만의 판독값은 절연 문제를 나타냅니다. 2메그옴에서 1000메그옴 사이의 값이 좋은 값으로 간주됩니다.
A. Megohmmeter는 고장 또는 높은 전위 전압으로 저항을 측정할 수 있습니다. 이러한 응용 분야에서는 절연 임피던스가 높습니다. 높은 임피던스를 측정하도록 설계된 반면 일반 멀티미터는 더 낮고 유한한 임피던스를 측정하는 데 적합합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.