항목 | 실내 공기질 모니터 |
AC 어댑터 | 가능 |
정확성 | +/- 0.9도 F 온도, +/- 3 % RH |
경보 | 예 |
깊이 | 2.5 " |
디지털 판독 | 가능 |
높이 | 5.5 " |
상대 습도 범위 | 0 %까지 99 |
온도. 범위 | 14도 ~ 140도 |
타입 | 이산화탄소, 온도 및 습도 |
UPC | 687152209651 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 9027102000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
IAQ55 | 8" | 2.5 " | ₩ 517,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.