항목 | 파티오 좌석 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
생산 능력 | 31 갤런 |
색상 | 짙은 회갈색 |
건설 | 내 충격성 폴리 프로필렌 내구성 수지 |
안쪽 깊이 | 16.75 " |
내부 높이 | 14.875 " |
안쪽 너비 | 26 " |
부하 용량 | 250의 파운드 |
전반적인 깊이 | 20.75 " |
전체 높이 | 29.875 " |
전체 폭 | 30.625 " |
선박 중량 (kg) | 9.68 |
선박 높이 (cm) | 80.01 |
선박 길이 (cm) | 51.31 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 9401802031 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.