항목 | 데크 박스 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
생산 능력 | 99 갤런 |
색상 | 짙은 회갈색 |
건설 | 튼튼한 수지 |
안쪽 깊이 | 23 " |
내부 높이 | 20 " |
안쪽 너비 | 49.5 " |
전반적인 깊이 | 27.5 " |
전체 높이 | 24 " |
전체 폭 | 53.5 " |
선박 중량 (kg) | 17.69 |
선박 높이 (cm) | 72.39 |
선박 길이 (cm) | 135.89 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 9403704015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.