그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토크 렌치 헤드 |
드라이브 크기 | 29/32 x 1-19/64" |
헤드 재료 | 강철 |
헤드 유형 | 12 Pt. 박스 엔드 |
자재 | 강철 |
최대. 토크 | 2398 인치-파운드 |
점수 | 12 |
오프셋 | 0 학위 |
전체 길이 | 2.156 " |
크기 | 22mm |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8207906000 |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 헤드 유형 | 항목 | 최대. 토크 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809225 | 45/64 x 51/64 " | 12 Pt. 플레어 너트 | 토크 렌치 헤드 | 929 인치-파운드 | 2 7 / 32 " | 24mm | ₩ 186,532 | ||
809240 | 45/64 x 51/64 " | 12 Pt. 플레어 너트 | 토크 렌치 헤드 | 708 인치-파운드 | 2.187 " | 21mm | ₩ 175,717 | ||
809306 | 29/32 x 1 " | 12 Pt. 박스 엔드 | 토크 렌치 헤드 | 1442 인치-파운드 | 2" | 18mm | ₩ 163,362 | ||
809504 | 1 / 4 " | 래칫 팅 스퀘어 | 토크 렌치 헤드 | 250 인치-파운드 | 1 15 / 16 " | - | ₩ 192,727 | ||
809505 | 3 / 8 " | 래칫 팅 스퀘어 | 토크 렌치 헤드 | 1250 인치-파운드 | 2.187 " | - | ₩ 217,927 | ||
809506 | 1 / 2 " | 래칫 팅 스퀘어 | 토크 렌치 헤드 | 2500 인치-파운드 | 2.375 " | - | ₩ 274,102 | ||
819901 | 45/64 x 51/64 " | 표준 툴링 어댑터 | 토크 렌치 헤드 | 1600 인치-파운드 | 15 / 16 " | - | ₩ 98,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.