항목 | 워크 벤치 |
조립 | 조립 된 |
색상 | 짙은 회색 |
깊이 | 36 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 34 " |
다리 유형 | 직진 |
부하 용량 | 16,000의 파운드 |
표면 재질 | 강철 |
최고 두께 | 1 / 2 " |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 388.35 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 표면 재질 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T9633-4DB-MT | 33 " | 정육점 블록 | 96 " | ₩ 8,940,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.