항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 에나멜 |
계량기 | 12 |
처리 | 하나의 |
내부 서랍 깊이 | 19-7 / 8 " |
내부 서랍 높이 | 5-5 / 8 " |
내부 서랍 너비 | 31-3 / 8 " |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 6 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 72 " |
선반 용량 | 1450의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
스타일 | 복합성 |
총 서랍 수 | 6 |
선박 중량 (kg) | 489.15 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 선반 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
46-244-6 / 5DB | 48 " | 1125의 파운드 | ₩ 8,898,610 | ||
56-244-6 / 5DB | 60 " | 1575의 파운드 | ₩ 10,275,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.