STRONG HOLD 65-CSU-243 선반 유닛 60inh 72inw 24ind
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 유닛 |
색상 | 회색 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 에나멜 |
계량기 | 12 |
높이 | 60 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
선반 조정 | 2 "단위 |
선반 용량 | 1525의 파운드 |
선반 스타일 | 휴무 |
선반 유형 | 독립형 |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 243.45 |
선박 높이 (cm) | 157.48 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 187.96 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 선반 수 | 선반 조정 | 선반 용량 | 선반 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46-CSU-204-9DBWL | 20 " | 74 " | 4 | 1-1 / 2 "증분 | 1350의 파운드 | 휴무 | 40 " | ₩ 8,174,582 | ||
4.46-CSU-204-9DBWL | 20 " | 74 " | 4 | 1-1 / 2 "증분 | 850의 파운드 | 휴무 | 52 " | ₩ 10,399,830 | ||
1848-72 | 18 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "증분 | 1200의 파운드 | 엽니다 | 48 " | ₩ 2,498,545 | ||
2448-72 | 24 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "증분 | 1600의 파운드 | 엽니다 | 48 " | ₩ 2,815,732 | ||
2460-72 | 24 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "증분 | 2000의 파운드 | 엽니다 | 60 " | ₩ 3,880,047 | ||
35-CSU-183 | 18 " | 60 " | 3 | 2 "단위 | 1350의 파운드 | 휴무 | 36 " | ₩ 2,914,572 | ||
35-CSU-243 | 24 " | 60 " | 3 | 2 "단위 | 1900의 파운드 | 휴무 | 36 " | ₩ 3,308,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.