항목 | 옷장 수납장 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 에나멜 |
계량기 | 12 |
처리 | 하나의 |
내부 서랍 깊이 | 20-1 / 8 " |
내부 서랍 높이 | 34 " |
내부 서랍 너비 | 31-7 / 16 " |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 7 |
선반 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 60 " |
선반 용량 | 1825의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
스타일 | 복합성 |
총 서랍 수 | 7 |
선박 중량 (kg) | 393.75 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 조립 | 캐비닛 색상 | 총 서랍 수 | 서랍 수 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-W-245 | 복합성 | 용접 | 짙은 회색 | - | - | 5 | 72 " | 36 " | ₩ 4,684,540 | RFQ
| |
46-W-245 | 복합성 | 용접 | 짙은 회색 | - | - | 5 | 72 " | 48 " | ₩ 5,763,257 | RFQ
| |
56-W-245 | 복합성 | 용접 | 짙은 회색 | - | - | 5 | 72 " | 60 " | ₩ 6,294,557 | ||
36-W-243-7DB | 복합성 | 용접 | 회색 | 7 | 7 | 3 | 78 " | 36 " | ₩ 8,000,947 | ||
46-W-243-7DB | 복합성 | 용접 | 회색 | 7 | 7 | 3 | 78 " | 48 " | ₩ 8,803,550 | ||
36-WR-241 | 옷장 | 조립 된 | 짙은 회색 | - | - | 1 | 78 " | 36 " | ₩ 4,056,867 | RFQ
| |
46-WR-241 | 옷장 | 조립 된 | 짙은 회색 | - | - | 1 | 78 " | 48 " | ₩ 4,834,497 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.