그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 25,600의 파운드 |
색상 | 노란색 |
눈가리개 | 12 " |
길이 | 10ft. |
자재 | 나일론 |
플라이 수 | 1 |
슬링 등급 | 8에게 입력 |
슬링 유형 | 화물 바구니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 194도 F |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 8" |
원사 코팅 | 비유 해 아크릴 |
선박 중량 (kg) | 3.54 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 20.96 |
HS 코드 | 4202929026 |
원산지 | US |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 눈가리개 | 길이 | 플라이 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WB1-906-4 | 19,200의 파운드 | 9" | 4ft. | 1 | 6" | ₩ 147,122 | |
WB1-906-8 | 19,200의 파운드 | 9" | 8ft. | 1 | 6" | ₩ 231,577 | |
WB1-906-12 | 19,200의 파운드 | 9" | 12ft. | 1 | 6" | ₩ 297,132 | |
WB1-906-18 | 19,200의 파운드 | 9" | 18ft. | 1 | 6" | ₩ 442,925 | |
WB1-906-20 | 19,200의 파운드 | 9" | 20ft. | 1 | 6" | ₩ 485,222 | |
WB1-908-4 | 25,600의 파운드 | 12 " | 4ft. | 1 | 8" | ₩ 182,577 | |
WB1-908-8 | 25,600의 파운드 | 12 " | 8ft. | 1 | 8" | ₩ 275,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.