그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 6400의 파운드 |
초커 히치 용량 | 2500의 파운드 |
색상 | 노란색 |
눈가리개 | 10 " |
길이 | 8ft. |
자재 | 나일론 |
플라이 수 | 1 |
슬링 등급 | 2에게 입력 |
슬링 유형 | 삼각형 및 삼각형 (알루미늄) |
온도. 범위 | -40도 ~ 194도 F |
수직 히치 용량 | 3200의 파운드 |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 2" |
원사 코팅 | 비유 해 아크릴 |
선박 중량 (kg) | 0.96 |
선박 높이 (cm) | 2.92 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 눈가리개 | 길이 | 슬링 유형 | 수직 히치 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTS1-902-3 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 10 " | 3ft. | 삼각형과 삼각형 (스틸) | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 395,850 | |
TTS1-902-4 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 10 " | 4ft. | 삼각형과 삼각형 (스틸) | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 400,522 | |
TTS1-902-6 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 10 " | 6" | 삼각형과 삼각형 (스틸) | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 409,902 | |
TTS1-902-8 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 10 " | 8ft. | 삼각형과 삼각형 (스틸) | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 419,300 | |
TTS1-902-10 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 10 " | 10ft. | 삼각형과 삼각형 (스틸) | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 428,697 | |
TTS1-902-12 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 10 " | 12ft. | 삼각형과 삼각형 (스틸) | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 438,077 | |
TTS1-902-14 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 10 " | 14ft. | 삼각형과 삼각형 (스틸) | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 447,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.