STREN-FLEX TCS1-906-3 웹 슬링 삼각형 초커 3피트 9600b W 6인치
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 19,200의 파운드 |
초커 히치 용량 | 7600의 파운드 |
색상 | 노란색 |
눈가리개 | 16 " |
길이 | 3ft. |
자재 | 나일론 |
플라이 수 | 1 |
슬링 등급 | 1에게 입력 |
슬링 유형 | 삼각형 및 초커 (스틸) |
온도. 범위 | -40도 ~ 194도 F |
수직 히치 용량 | 9600의 파운드 |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 6" |
원사 코팅 | 비유 해 아크릴 |
선박 중량 (kg) | 8.74 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 28.58 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 수직 히치 용량 | 폭 | 눈가리개 | 길이 | 플라이 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS1-904-4 | -40도 ~ 194도 F | 12,800의 파운드 | 5000의 파운드 | 6400의 파운드 | 4" | 12 " | 4ft. | 1 | ₩ 1,056,037 | |
TCS1-904-8 | -40도 ~ 194도 F | 12,800의 파운드 | 5000의 파운드 | 6400의 파운드 | 4" | 12 " | 8ft. | 1 | ₩ 1,088,605 | |
TCS1-904-12 | -40도 ~ 194도 F | 12,800의 파운드 | 5000의 파운드 | 6400의 파운드 | 4" | 12 " | 12ft. | 1 | ₩ 1,121,102 | |
TCS1-904-18 | -40도 ~ 194도 F | 12,800의 파운드 | 5000의 파운드 | 6400의 파운드 | 4" | 12 " | 18ft. | 1 | ₩ 1,169,647 | |
TCS1-904-20 | -40도 ~ 194도 F | 12,800의 파운드 | 5000의 파운드 | 6400의 파운드 | 4" | 12 " | 20ft. | 1 | ₩ 1,231,475 | |
TCS1-906-4 | -40도 ~ 194도 F | 19,200의 파운드 | 7600의 파운드 | 9600의 파운드 | 6" | 16 " | 4ft. | 1 | ₩ 1,812,545 | |
TCS1-906-8 | -40도 ~ 194도 F | 19,200의 파운드 | 7600의 파운드 | 9600의 파운드 | 6" | 16 " | 8ft. | 1 | ₩ 1,850,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.