그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 9600의 파운드 |
초커 히치 용량 | 3800의 파운드 |
색상 | 노란색 |
눈가리개 | 11 " |
길이 | 8ft. |
자재 | 나일론 |
플라이 수 | 1 |
슬링 등급 | 1에게 입력 |
슬링 유형 | 삼각형 및 초커 (스틸) |
온도. 범위 | -40도 ~ 194도 F |
수직 히치 용량 | 4800의 파운드 |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 3" |
원사 코팅 | 비유 해 아크릴 |
선박 중량 (kg) | 3.29 |
선박 높이 (cm) | 2.9 |
선박 길이 (cm) | 30.2 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 눈가리개 | 길이 | 슬링 유형 | 수직 히치 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS1-902-4 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 10 " | 4ft. | 삼각형 및 초커 (스틸) | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 444,447 | |
TCS1-902-8 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 10 " | 8ft. | 삼각형 및 초커 (스틸) | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 421,225 | |
TCS1-902-12 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 10 " | 12ft. | 삼각형 및 초커 (스틸) | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 469,665 | |
TCS1-902-18 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 10 " | 18ft. | 삼각형 및 초커 (스틸) | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 496,055 | |
TCS1-902-20 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 10 " | 20ft. | 삼각형 및 초커 (스틸) | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 504,997 | |
TCS1-903-4 | 9600의 파운드 | 3800의 파운드 | 11 " | 4ft. | 삼각형 및 초커 (스틸) | 4800의 파운드 | 3" | ₩ 689,220 | |
TCS1-903-12 | 9600의 파운드 | 3800의 파운드 | 11 " | 12ft. | 삼각형 및 초커 (스틸) | 4800의 파운드 | 3" | ₩ 722,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.