그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 15,000의 파운드 |
초커 히치 용량 | 6000의 파운드 |
색상 | 검정 |
눈가리개 | 12 " |
길이 | 6" |
자재 | 나일론 |
플라이 수 | 2 |
슬링 등급 | 6에게 입력 |
슬링 유형 | 리버스 아이 |
온도. 범위 | -40도 ~ 194도 F |
수직 히치 용량 | 7500의 파운드 |
내마모성 커버 | 완전히 포장 |
웹 등급 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 2" |
원사 코팅 | 비유 해 아크릴 |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 5607500000 |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 눈가리개 | 길이 | 플라이 수 | 수직 히치 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE2-902-10 | 15,000의 파운드 | 6000의 파운드 | 12 " | 10ft. | 2 | 7500의 파운드 | 2" | ₩ 372,627 | |
RE2-902-12 | 15,000의 파운드. | 6000의 파운드 | 12 " | 12ft. | 2 | 7500의 파운드 | 2" | ₩ 422,800 | |
RE2-902-14 | 15,000의 파운드. | 6000의 파운드 | 12 " | 14ft. | 2 | 7500의 파운드 | 2" | ₩ 472,850 | |
RE2-902-16 | 15,000의 파운드. | 6000의 파운드 | 12 " | 16ft. | 2 | 7500의 파운드 | 2" | ₩ 523,022 | |
RE1-902-03 | 9000의 파운드 | 3600의 파운드 | 9" | 3ft. | 1 | 4500의 파운드 | 2" | ₩ 197,277 | |
RE1-902-04 | 9000의 파운드 | 3600의 파운드 | 9" | 4ft. | 1 | 4500의 파운드 | 2" | ₩ 222,302 | |
RE1-902-06 | 9000의 파운드 | 3600의 파운드 | 9" | 6" | 1 | 4500의 파운드 | 2" | ₩ 272,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.