그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 무기 탑재 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 2.5 시간. |
배터리 크기 | CR123A |
배터리 타입 | 리튬 이온 |
빔 거리 | 219m |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 1.47 " |
본체 재질 | 가공 항공기 알루미늄 |
캔들 파워 | 8000 |
지름 | 1.437 " |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 지정되지 않음 |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
LED 색상 | 백 |
길이 | 3.25 " |
렌즈 재질 | 유리 |
광 출력 | 300 필름 |
광 출력 모드 | 높음 / 스트로브 |
루멘 | 160 |
실장 형 | 레일 |
배터리의 수 | 2 |
피크 빔 강도 | 12,000 |
교체 용 램프 | 아니 |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 온 / 오프 스위치 |
물 침투 등급 | IPX7 |
배터리 포함 무게 | 0.30의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 15.88 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
HS 코드 | 8513100000 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 배터리 소모 시간 | 배터리 타입 | 렌즈 재질 | 광 출력 모드 | 루멘 | 배터리의 수 | 피크 빔 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69210 | 3.25 " | 2.5 시간. | 리튬 이온 | 유리 | 높음 / 스트로브 | 160 | 3 | 12,000 | ₩ 328,317 | ||
69120 | 3.25 " | 2.5 시간. | 리튬 이온 | 유리 | 레이저 / 빛 / Light & Laser | 160 | 2 | 12,000 | ₩ 778,417 | ||
69260 | 3 25 / 64 " | 1.5의 시간. | 리튬 | 보로 플로트 유리 | 높음 / 스트로브 | 1000 필름 | 2 | 20000 | ₩ 411,320 | RFQ
| |
69262 | 3 25 / 64 " | 1.5의 시간. | 리튬 | 보로 플로트 유리 | 높음 / 스트로브 | 1000 필름 | 2 | 20000 | ₩ 445,165 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.