그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 헤드 램프 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 5.5 / 25 시간 |
배터리 크기 | AAA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 66 / 33m |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 1.3 " |
본체 재질 | 플라스틱 |
낙하 등급 | 2.0m |
손전등 빔 유형 | 홍수, 반점 |
손전등 등급 | 범용 |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 저 높은 |
루멘 | 50/10 |
루멘 범위 | 50 ~ 99 |
최대 루멘 출력 | 50 |
실장 형 | 헤드 스트랩 |
배터리의 수 | 2 |
피크 빔 강도 | 1100 / 285cd |
교체 용 램프 | 아니 |
높은 설정에서 실행 시간 | 5.5 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IPX7 |
배터리 포함 무게 | 2.75 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 빔 거리 | 바디 컬러 | 루멘 범위 | 최대 루멘 출력 | 실장 형 | 배터리의 수 | 피크 빔 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61460 | 250/190/120 | 89/19/19 분 | 노란색 | 250 ~ 449 | 250 | 헤드 / 안전모 스트랩 / 3M 듀얼 잠금 테이프 | 1 | 2000 / 90 / 2000cd | ₩ 207,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.