그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸즈프리 라이트 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 3.5 / 16 / 24 / 65 시간 |
배터리 크기 | 660 MAH |
배터리 타입 | 리튬 이온 |
빔 거리 | 44 / 14 / 6 / 3m |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 0.65 " |
본체 재질 | 플라스틱 |
낙하 등급 | 1.0m |
손전등 등급 | 산업(공업) |
램프 수명 | 30,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 3.2 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 저 높은 |
루멘 | 70/10/1 |
루멘 범위 | 50 ~ 99 |
최대 루멘 출력 | 70 |
실장 형 | 집게 |
배터리의 수 | 1 |
높은 설정에서 실행 시간 | 3.5 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 1.90 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.