플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

STREAMLIGHT 45815 충전식 랜턴 12v Dc 6v 오렌지 | AF7LMY 21XN41

STREAMLIGHT 45815 충전식 랜턴 12v Dc 6v 오렌지

재고 있음 있음
항목: AF7LMY 모델 : 45815크로스 참조: 21XN41

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 674,555 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목충전식 랜턴
배터리 포함가능
배터리 소모 시간8 / 18 시간
배터리 크기6V
배터리 타입납산
빔 거리126 / 93m
바디 컬러주황색
본체 재질ABS 열가소성
캔들 파워2,150 ~ 4,000
지름5 7 / 64 "
손전등 등급전술적인
초점Fixed
내 충격성아니
램프 수명50K 시간
램프 유형LED
길이11.5 "
렌즈 재질폴리 카보네이트
광 출력 모드저 높은
루멘540/330
루멘 범위450 ~ 750
최대 루멘 출력615
배터리의 수1
피크 빔 강도4000 / 2150cd
교체 용 램프45842
높은 설정에서 실행 시간8 시간.
안전 등급안전 등급 없음
안전 등급NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) 모든 위치에 장착 인증
스위치 유형전환
물 침투 등급IPX4
배터리 포함 무게7.90의 파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.5
선박 높이 (cm)22.86
선박 길이 (cm)33.02
선박 폭 (cm)18.42
HS 코드8513102000

제품 변형

프로덕트모델길이배터리 소모 시간배터리 타입광 출력루멘루멘 범위최대 루멘 출력피크 빔 강도가격
STREAMLIGHT 45866 충전식 랜턴 Led 베이지 | AB6LKQ 21XN22 4586611.5 "7 / 15 시간납산-고가-540 / 저가-330450 ~ 750 54055,000 / 32,000cd₩ 486,535
STREAMLIGHT 45876 충전식 랜턴 Led 노란색 | AB6LKR 21XN23 4587611.5 "7 / 15 시간납산-고가-540 / 저가-330450 ~ 750 54055,000 / 32,000cd₩ 542,552
STREAMLIGHT 44450 랜턴 충전식 오렌지 | AD3AGZ 3XFL8 444507.5 "6 시간.리튬 이온145 필름145/70100 ~ 249 14580,000 / 40,000cd₩ 714,560
STREAMLIGHT 45801 충전식 랜턴 6v 오렌지 | AE6MHZ 5TZJ4 4580111.5 "8 / 18 시간납산615 / 330lm615/330450 ~ 750 6154000 / 2150cd₩ 751,835
STREAMLIGHT 45855 충전식 랜턴 Led 6v 오렌지 | AF7LMB 21XN17 4585511.5 "7 / 15 시간납산-540/330450 ~ 750 54055,000 / 32,000cd₩ 631,487
STREAMLIGHT 45857 충전식 랜턴 120v Ac 12v Dc 오렌지 | AF7LMC 21XN19 4585711.5 "7 / 15 시간납산-540/330450 ~ 750 54055,000 / 32,000cd₩ 735,297
STREAMLIGHT 45856 충전식 랜턴 Led 오렌지 | AF7LME 21XN21 4585611.5 "7 / 15 시간납산-540/330450 ~ 750 54055,000 / 32,000cd₩ 576,765

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

STREAMLIGHT 45815 충전식 랜턴 12v Dc 6v 오렌지
₩ 674,555 /단위