그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이스케이프 파일 |
절단 유형 | 부드럽게 |
지름 | 1 / 16 " |
가장자리 | 잘라 내기 취소 |
마감재 | 자연의 |
핸들 디자인 | 일주 |
길이 | 5.5 " |
무늬 | 스위스 |
프로필 이름 | 일주 |
프로필 모양 | 일주 |
두께 | 1 / 16 " |
폭 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 1.96 |
선박 폭 (cm) | 0.41 |
원산지 | IL |
프로덕트 | 모델 | 절단 유형 | 지름 | 프로필 모양 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI8610D126 | 다이아몬드 그릿 | 5 / 32 " | 사다리꼴의 | 3 / 64 " | 5 / 32 " | ₩ 55,615 | ||
MI8610D181 | 조잡한 | 5 / 32 " | 사다리꼴의 | 3 / 64 " | 5 / 32 " | ₩ 54,792 | ||
MI8610D91 | 부드럽게 | 5 / 32 " | 사다리꼴의 | 3 / 64 " | 5 / 32 " | ₩ 53,987 | ||
MI8609D126 | 다이아몬드 그릿 | 11 / 64 " | 더블 포인트 타원형 | 5 / 64 " | 5 / 32 " | ₩ 53,620 | ||
MI8609D91 | 부드럽게 | 11 / 64 " | 더블 포인트 타원형 | 5 / 64 " | 5 / 32 " | ₩ 54,915 | ||
MI8609D181 | 조잡한 | 11 / 64 " | 더블 포인트 타원형 | 5 / 64 " | 5 / 32 " | ₩ 57,400 | ||
MI8617D181 | 조잡한 | 5 / 32 " | 직사각형의 | 3 / 64 " | 5 / 32 " | ₩ 58,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.