그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 경보 스위치 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 1.75 " |
이벤트 감사 추적 | 아니 |
마감재 | 그린 |
높이 | 5.25 " |
입력 전압 | 28 VDC |
키패드 | 아니 |
자재 | 아연 |
온도 운영. | 0도 ~ 40도 C |
평점 | 10 |
스위치 동작 | 도어 릴리스 |
타입 | 키 재설정 |
폭 | 3 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8536509065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.