항목 | 탱크없는 온수기 |
A | 32.5 |
깊이 | 3 7 / 8 " |
요소 | 동박 |
높이 | 14 3 / 16 " |
최소 흐름 활성화 | 0.8gpm |
상 | 1 |
온도. 범위 | 82에서 130 Deg. 에프 |
온도 1.5 GPM에서 상승 | 41도 에프 |
온도 4.0 GPM에서 상승 | 15도 에프 |
온도 6.0 GPM에서 상승 | 10도 에프 |
전압 | 277V |
물 연결 | 1/2NPT |
와트 | 9000W |
폭 | 7 15 / 16 " |
와이어 크기 | 8/2AWG |
원산지 | 독일 |
모델 | A | 전압 | 와트 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DHC 10-2 클래식 | 40 | 240V / 208V | 9600W | 8/2AWG | ₩ 425,670 | RFQ
|
DHC 3-2 클래식 | 14 | 240V / 208V | 3300W | 14/2AWG | ₩ 425,670 | RFQ
|
DHC 4-2 클래식 | 16 | 240V / 208V | 3800W | 12/2AWG/14/2AWG | ₩ 425,670 | RFQ
|
DHC 4-3 클래식 | 17 | 277V | 4500W | 12/2AWG | ₩ 418,040 | RFQ
|
DHC 5-2 클래식 | 20 | 240V / 208V | 4800W | 12/2AWG | ₩ 428,907 | RFQ
|
DHC 6-2 클래식 | 25 | 240V / 208V | 6000W | 10/2AWG | ₩ 418,040 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.