STEEL KING GDRL11046YW 랙 프로텍터 오른쪽 7-3/4w x 46l x 5인치 높이
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
항목 | 외부 랙 프로텍터 오른쪽 |
베이스 깊이 | 50 " |
기본 너비 | 3" |
색상 | 노란색 |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
설치 | 바닥 |
전체 높이 | 5" |
전체 길이 | 46 " |
전체 폭 | 7.75 " |
사용 가능한 개방 깊이 | 46 " |
사용 가능한 개방 폭 | 4" |
벽 두께 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 23.59 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.