항목 | 헤비 듀티 테이프 디스펜서 |
색상 | 검정 |
건설 | 강철과 알루미늄 |
코어 직경 | 3" |
절단 정확도 | +/- 0.04 " |
절단 길이 | 1.6 ~ 394 인치 |
이송 속도 | 6.6인치/초 |
높이 | 14 " |
길이 | 10.25 " |
최대 외경 롤 | 9" |
맥스. 테이프 폭 | 5 29 / 32 " |
테이프 제공 길이 | 1.60 "~ 394" |
테이프 폭 | 0.25 ~ 5.9 인치 |
폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 19.05 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8472909080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.