그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 깊이 마이크로 미터 |
모루 | 평면 |
모루 재료 | 경화 강 |
베이스 길이 | 4" |
기본 스타일 | 가득 찬 |
교정 인증서 | 아니 |
잠금 너트 유형 | 반지 |
측정 막대의 수 | 9 |
범위 | 0 ~ 9 인치 |
분해능 | 0.001 " |
로드 Dia. | 5 / 32 " |
SPC 출력 | 아니 |
스핀들 | 평면 |
스핀들 재질 | 경화 강 |
골무 | 래칫 휠 장치 |
선박 중량 (kg) | 1.37 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.