그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 높이 게이지 |
정확성 | +/- 0.001 " |
Base | 주철 |
배터리 | (1) 3볼트 CR2032 |
건설 | 강화 스테인레스 스틸 |
디스플레이 | LCD |
기구 | 썸롤 |
범위 | 0~6"/0~150mm |
분해능 | 0.0005 인치 /0.01mm |
타입 | 전자 디지털 |
선박 중량 (kg) | 1.67 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 9017308000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3752-12/300 | +/- 0.0015 " | 0~12"/0~300mm | ₩ 1,717,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.