그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교차 테스트 및 수직 레벨 |
정확성 | 24 ~ 30 분 |
건설 | 새틴 니켈 마감의 주철 |
마감재 | 새틴 니켈 |
높이 | 1 / 2 " |
길이 | 3" |
자재 | 주철 |
레벨 바이알 수 | 2 |
총 바이알 수 | 2 |
타입 | 선행 |
바이알 재질 | 유리 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 9015308000 |
원산지 | US |
A. 장기간에 걸쳐 정확성을 보장하려면 바이알과 표면을 정기적으로 청소하는 것이 좋습니다.
A. 네, 브랜드의 기계공 수준 표면의 평탄도와 수평도를 측정하고 조정하는 데 적합하며 가공 및 제조 공정의 정밀도를 보장합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.