항목 | 활톱 |
블레이드 길이 | 12 " |
블레이드 소재 | 고 탄소강 |
블레이드 폭 | 1 / 2 " |
프레임 재질 | 금속 |
함수 | 절단 용 |
핸들 디자인 | 인체 공학적 이중 소재 |
손잡이 재질 | 이중 재료 |
길이 | 15.375 " |
조각 수 | 1 |
인치당 이빨 | 24 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
인후 깊이 | 4.75 " |
타입 | 높은 장력 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8202100000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.