항목 | 드라이버 |
마감재 | 크롬 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
손잡이 재질 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 |
전체 길이 | 6.75 " |
생크 길이 | 3" |
생크 재질 | 합금 공구강 |
생크 모양 | 일주 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 3 / 16 " |
팁 스타일 | 키스톤 슬롯 형 |
팁 스타일 그룹 | 슬롯 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 테더 가능 | 마감재 | 핸들 디자인 | 팁 크기 | 팁 스타일 | 팁 스타일 그룹 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-902 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 생크, 흑색 산화물 팁 | 쿠션 그립 | #2 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | 8.5 " | ₩ 14,595 | ||
65-903 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 생크, 흑색 산화물 팁 | 쿠션 그립 | #3 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | 10.187 " | ₩ 20,842 | ||
66-088 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 | 쿠션 그립 | 1 / 4 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | 3.437 " | ₩ 12,320 | ||
66-090 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 | 쿠션 그립 | 1 / 4 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | 8.25 " | ₩ 16,607 | ||
66-092 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 | 쿠션 그립 | 3 / 8 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | 13.625 " | ₩ 23,082 | ||
62-556 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 입히는 래커 | 인체공학적 트라이 소엽 | #0 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | 다 성분 | 5.5 " | - | RFQ
| |
65-901 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 흑색 산화물 팁이있는 크롬 | 쿠션 그립 | #1 | 필립스 | 크로스 포인트 / 필립스 | 비닐 그립이있는 아세테이트 | 7" | ₩ 12,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.