항목 | 정밀 드라이버 세트 |
마감재 | 검은 산화물 |
핸들 디자인 | 회전 캡이있는 인체 공학적 |
손잡이 재질 | 다 성분 |
조각 수 | 6 |
생크 재질 | 강철 |
생크 모양 | 일주 |
포함 된 크기 | 슬롯 형 1.4mm, 2mm, 2.4mm, 3mm; 필립스 # 0, # 1 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 스타일 그룹 | 슬롯 형 / 필립스 |
팁 타입 | 단종 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8205400000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.