그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피벗 힌지 |
베어링 유형 | 숨기는 |
색상 | 회색 |
코너 | 사각형. |
문 잎 길이 | 2.5 " |
문 잎 폭 | 1 1 / 16 " |
문 두께 | 1-1/8" to 1-3/8" |
마감재 | 프라임 코팅 |
프레임 리프 길이 | 2.5 " |
프레임 리프 너비 | 1" |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 1" |
잎당 구멍 | 2 |
잎 두께 | 0.131 " |
부하 용량 | 75의 파운드 |
자재 | 강철 |
설치 | 전체 표면 |
정위 | 왼손 |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 180 학위 |
스탠리 클래스 번호 | 340 LH |
Stanley EDP 번호 | 35-0167 |
폭 | 2 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8302106030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 색상 | 문 잎 길이 | 잎당 구멍 | 잎 두께 | 부하 용량 | 정위 | 스탠리 클래스 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 헤비 워드로브 피벗 26D STL | 3" | 은 | 3" | 2 및 3 | 0.2 " | 150의 파운드 | 센터 헝 | 327 | ₩ 170,240 | ||
342 옷장 피벗 26D STL | 3" | 회색 | 3" | 2 및 3 | 0.131 " | 75의 파운드 | 센터 헝 | 342 | ₩ 115,255 | ||
340RH 옷장 피벗 26D STL | 1" | 은 | 2.5 " | 2 | 0.131 " | 75의 파운드 | 오른손 | 340 RH | ₩ 92,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.