항목 | 모바일 작업대 캐비닛 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 유형 | (2) 잠금 장치가있는 회전, (2) 고정식 |
색상 | 밝은 파랑 |
서랍 깊이 | 18.5 " |
서랍 높이 | 2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2" |
서랍 정격 하중 | 400의 파운드 |
서랍 너비 | 25.125 " |
처리 | 가능 |
부하 용량 | 400의 파운드 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 5 |
전체 높이 | 33 " |
전체 길이 | 21.375 " |
전체 폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 135.9 |
선박 높이 (cm) | 118.87 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 61.47 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.