그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지레 |
역수 | 2.75 " |
핵심 유형 | 포함되지 않음 |
마감재 | 밝은 크롬 |
화재 등급 | 3 시간. |
학년 | 1 |
손잡이 재질 | 아연 |
핸들 타입 | 지레 |
키 유형 | 키가 지정되지 않음 |
키홈 유형 | 없음 |
위치 유형 | 상업, 기관 |
Lockset 기능 | 개인정보보호 |
Lockset 성능 강도 | 엑스트라 헤비 듀티 |
키 수 | 0 |
핀 수 | 0 |
필요한 문 두께 | 1-3/4" to 2-1/4" |
스트라이크 딤. | 4-7/8" x 1-1/4" |
스트라이크 유형 | ASA 스트라이크 |
스타일 | 9K 곡선 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 스트라이크 딤. | 스트라이크 유형 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9K30L14DS3626 | 새틴 크롬 | 4-7/8" x 1-1/4" | ASA 스트라이크 | 9K 곡선 | ₩ 1,111,722 | ||
9K30L15DS3612 | 새틴 브론즈 | 4-7/8" x 1-1/4" | ASA 스트라이크 | 9K 각도 | ₩ 1,215,725 | ||
9K30L15DS3626 | 새틴 크롬 | 4-7/8" x 1-1/4" | ASA 스트라이크 | 9K 각도 | ₩ 1,318,520 | ||
9K30L15DSTK626 | 새틴 크롬 | 2-3/4" x 1-1/8" | T 스트라이크 | 9K 각도 | ₩ 1,138,322 | ||
9K30L16DS3626 | 새틴 크롬 | 4-7/8" x 1-1/4" | ASA 스트라이크 | 9K 스트레이트 | ₩ 1,135,242 | ||
9K30LL15DS3626 | 새틴 크롬 | 4-7/8" x 1-1/4" | ASA 스트라이크 | 9K 각도 | ₩ 1,111,722 | ||
9K30N14DS3626 | 새틴 크롬 | 4-7/8" x 1-1/4" | ASA 스트라이크 | 9K 곡선 | ₩ 1,015,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.